Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 55K 21X23
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:55K 21X23
Rubix:d1189410
Producator:000559078
EAN:8014230601809

Detalii produs : 55K 21X23 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55K 21X23
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 268,5 g |
| Lungime | 245 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
