Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 55BA-AS 1/2X9/16
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:55BA-AS 1/2X9/16
Rubix:d1191162
Producator:000550854
EAN:8014230628257



Detalii produs : 55BA-AS 1/2X9/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55BA-AS 1/2X9/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x90x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 87 g |
| Deschidere | 1/2x9/16 |
| Lungime | 130 mm |
| Tip | cheie fixă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
