Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 55BA 20X22
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:55BA 20X22
Rubix:d1187987
Producator:000550811
EAN:8014230428635



Detalii produs : 55BA 20X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55BA 20X22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 195x75x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 213 g |
| Deschidere | 20x22 |
| Lungime | 185 mm |
| Tip | cheie fixă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
