Referințe
Beta Tools:592/4
Rubix:d1190177
Producator:005920007
EAN:8014230027449


rezumat tehnic
| Cuplu de strângere minim | 3 N.m |
|---|---|
| Cuplu de strângere, maxim | 40 N.m |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
Detalii produs : 592/4 BETA - TORQUE WRENCH BETA TOOLS 592/4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 290x90x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 581,3 g |
| Cuplu de strângere minim | 3 N.m |
| Cuplu de strângere, maxim | 40 N.m |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Lungime | 253 mm |
| Fixare | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere