Referințe
Beta Tools:596/80SL
Rubix:d1190635
Producator:005960020
EAN:8014230027470


rezumat tehnic
| Cuplu de strângere minim | 160 N.m |
|---|---|
| Cuplu de strângere, maxim | 800 N.m |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
Detalii produs : 596/80SL BETA - TORQUE WRENCH BETA TOOLS 596/80SL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 1105x180x105 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4976 g |
| Cuplu de strângere minim | 160 N.m |
| Cuplu de strângere, maxim | 800 N.m |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Lungime | 1025 mm |
| Fixare | 115 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere