Extensie pentru chei tubulare Beta Tools 710/20
Extensie pentru chei tubulare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:710/20
Rubix:d1191529
Producator:007100821
EAN:8014230028583

Detalii produs : 710/20 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 710/20
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 91 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Lungime | 75 mm |
| Diametru | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
