Referințe
Beta Tools:710 19
Rubix:d1186146
Producator:007100019
EAN:8014230028477

Detalii produs : 710 19 BETA - SOCKET BETA TOOLS 710 19
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 66 g |
| Lungime | 30 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 66 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
