Referințe
Beta Tools:720AS 9/16
Rubix:d1180688
Producator:007200214
EAN:8014230429588

Detalii produs : 720AS 9/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720AS 9/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 85,5 g |
| Lungime | 38 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 85.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
