Referințe
Beta Tools:720L 14
Rubix:d1190640
Producator:007200314
EAN:8014230028866

Detalii produs : 720L 14 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720L 14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 155x62x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 175,5 g |
| Lungime | 80 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 175.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
