Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 73 9
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:73 9
Rubix:d1183891
Producator:000730090
EAN:8014230022895



Detalii produs : 73 9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 73 9
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 17,3 g |
| Deschidere | 9 |
| Lungime | 97 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
