Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 78AS 1.1/4
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:78AS 1.1/4
Rubix:d1188934
Producator:000780332
EAN:8014230696669




Detalii produs : 78AS 1.1/4 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78AS 1.1/4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x54x18 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 366 g |
| Deschidere | 1/4 |
| Lungime | 197 mm |
| Finisare | metal galvanizat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
