Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 78AS 2.3/16
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:78AS 2.3/16
Rubix:d1180748
Producator:000780355
EAN:8014230696775




Detalii produs : 78AS 2.3/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78AS 2.3/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x85x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1525 g |
| Deschidere | 3/16 |
| Lungime | 275 mm |
| Finisare | metal galvanizat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
