Referințe
Beta Tools:7815N S
Rubix:d1190812
Producator:078150001
EAN:8014230698410



Detalii produs : 7815N S BETA - WORKWEAR TROUSERS BETA TOOLS 7815N S
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 360x400x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 843 g |
| Culoare | negru |
| Mărime | s |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 220 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
