Referințe
Beta Tools:7815N XS
Rubix:d1182741
Producator:078150000
EAN:8014230698403



Detalii produs : 7815N XS BETA - WORKWEAR TROUSERS BETA TOOLS 7815N XS
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 360x400x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 834 g |
| Culoare | negru |
| Mărime | xs |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 220 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
