Referințe
Beta Tools:7816BL S
Rubix:d1191825
Producator:078160101
EAN:8014230781570



Detalii produs : 7816BL S BETA - WORKWEAR TROUSERS BETA TOOLS 7816BL S
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x295x28 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 905 g |
| Culoare | albastru |
| Mărime | s |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 260 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
