Referințe
Beta Tools:7820 M
Rubix:d1191332
Producator:078200002
EAN:8014230652207



Detalii produs : 7820 M BETA - WORKWEAR TROUSERS BETA TOOLS 7820 M
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x295x28 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 917 g |
| Culoare | negru |
| Mărime | m |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | gri |
| Gramaj | 280 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
