Referințe
Beta Tools:7840BL XL
Rubix:d1181563
Producator:078400104
EAN:8014230786827



Detalii produs : 7840BL XL BETA - WORKWEAR JACKET BETA TOOLS 7840BL XL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x360x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 680 g |
| Culoare | albastru |
| Mărime | xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
