Referințe
Beta Tools:7861E XXL
Rubix:d1189489
Producator:078610905
EAN:8014230694450



Detalii produs : 7861E XXL BETA - SHORTS BETA TOOLS 7861E XXL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x360x11 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 500 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | 2xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | gri |
| Gramaj | 180 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
