Referințe
Beta Tools:7870E M
Rubix:d1191396
Producator:078700902
EAN:8014230751825



Detalii produs : 7870E M BETA - WORKWEAR TROUSERS BETA TOOLS 7870E M
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x360x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 644 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | m |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | albastru |
| Gramaj | 180 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
