Referințe
Beta Tools:7877E XS
Rubix:d1183069
Producator:078770900
EAN:8014230752129



Detalii produs : 7877E XS BETA - WORKWEAR VEST BETA TOOLS 7877E XS
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x360x11 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 505 g |
| Culoare | albastru |
| Mărime | xs |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 220 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
