Referințe
Beta Tools:7907E XS
Rubix:d1184029
Producator:079070900
EAN:8014230631929



Detalii produs : 7907E XS BETA - WORKWEAR VEST BETA TOOLS 7907E XS
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x295x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 561 g |
| Culoare | gri |
| Mărime | xs |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 260 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
