Referințe
Beta Tools:7930P XXXL
Rubix:d1181466
Producator:079300106
EAN:8014230575766



Detalii produs : 7930P XXXL BETA - WORKWEAR TROUSERS BETA TOOLS 7930P XXXL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x295x28 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 667 g |
| Culoare | gri |
| Mărime | 3xl |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 260 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
