Referințe
Beta Tools:7935P XS
Rubix:d1186930
Producator:079350100
EAN:8014230575919



Detalii produs : 7935P XS BETA - WORKWEAR OVERALLS BETA TOOLS 7935P XS
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 580x400x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1273 g |
| Culoare | gri |
| Mărime | xs |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 260 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
