Referințe
Beta Tools:7992N XL
Rubix:d1183661
Producator:079920004
EAN:8014230654744



Detalii produs : 7992N XL BETA - T-SHIRT BETA TOOLS 7992N XL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x185x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 278 g |
| Culoare | negru |
| Mărime | xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | da |
| Gramaj | 130 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
