Referințe
Beta Tools:861LP 1,2X8
Rubix:d1192423
Producator:008610028
EAN:8014230150024

Detalii produs : 861LP 1,2X8 BETA - SCREWDRIVER BIT BETA TOOLS 861LP 1,2X8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 93x45x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4,8 g |
| Tipări | plat |
| Dimensiunea imprimării | 1,2x8 |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
