Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 90K 14X15
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:90K 14X15
Rubix:d1182894
Producator:000909033
EAN:8014230601724



Detalii produs : 90K 14X15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90K 14X15
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 145,4 g |
| Lungime | 230 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
