Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 90BA 12X13
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:90BA 12X13
Rubix:d1192675
Producator:000900806
EAN:8014230427904

Detalii produs : 90BA 12X13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90BA 12X13
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x90x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 92 g |
| Deschidere | 12x13 |
| Lungime | 175 mm |
| Tip | cheie fixă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
