Referințe
Beta Tools:900AS-L 1/2
Rubix:d1190669
Producator:009000317
EAN:8014230084725

Detalii produs : 900AS-L 1/2 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-L 1/2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 51,5 g |
| Lungime | 50 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 51.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
