Referințe
Beta Tools:900AS 9/16
Rubix:d1184648
Producator:009000385
EAN:8014230031958

Detalii produs : 900AS 9/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS 9/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 28 g |
| Lungime | 24 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 28 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
