Referințe
Beta Tools:900MB 14
Rubix:d1186491
Producator:009000171
EAN:8014230192987

Detalii produs : 900MB 14 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900MB 14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 30 g |
| Lungime | 25 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 30 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
