Referințe
Beta Tools:900TX 09
Rubix:d1188238
Producator:009000720
EAN:8014230032153



Detalii produs : 900TX 09 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900TX 09
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7,6 g |
| Lungime | 28 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
