Referințe
Beta Tools:900TX 40
Rubix:d1186337
Producator:009000727
EAN:8014230032221



Detalii produs : 900TX 40 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900TX 40
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9 g |
| Lungime | 28 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
