Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 91 105
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:91 105
Rubix:d1184162
Producator:000910105
EAN:8014230024509



Detalii produs : 91 105 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 91 105
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 420x140x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4660 g |
| Deschidere | 105 |
| Lungime | 415 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
