Referințe
Beta Tools:910A-AS 19/32
Rubix:d1182952
Producator:009100285
EAN:8014230539201

Detalii produs : 910A-AS 19/32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910A-AS 19/32
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 37,6 g |
| Lungime | 27 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 37.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
