Referințe
Beta Tools:910A-AS 5/8
Rubix:d1187777
Producator:009100286
EAN:8014230429779

Detalii produs : 910A-AS 5/8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910A-AS 5/8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 40,2 g |
| Lungime | 28 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 40.2 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
