Extensie pentru chei tubulare Beta Tools 910AN/250
Extensie pentru chei tubulare Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:910AN/250
Rubix:d1189745
Producator:009100829
EAN:8014230087566

Detalii produs : 910AN/250 BETA - EXTENSION FOR PAWL, SOCKET BETA TOOLS 910AN/250
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 289x61x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 165 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Lungime | 250 mm |
| Diametru | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
