Referințe
Beta Tools:910AS-SN 5/8
Rubix:d1181849
Producator:009100264
EAN:8014230193342

Detalii produs : 910AS-SN 5/8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS-SN 5/8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 69,5 g |
| Lungime | 53.5 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 69.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
