Referințe
Beta Tools:910AS-L 19/32
Rubix:d1187774
Producator:009100356
EAN:8014230175720

Detalii produs : 910AS-L 19/32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS-L 19/32
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 74 g |
| Lungime | 55 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 74 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
