Referințe
Beta Tools:910AS-L 3/8
Rubix:d1190529
Producator:009100352
EAN:8014230033013

Detalii produs : 910AS-L 3/8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS-L 3/8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 46 g |
| Lungime | 55 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 46 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
