Referințe
Beta Tools:910B 15
Rubix:d1188049
Producator:009100115
EAN:8014230032641

Detalii produs : 910B 15 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910B 15
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 42,6 g |
| Lungime | 32 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 42.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
