Referințe
Beta Tools:910B 19
Rubix:d1184179
Producator:009100119
EAN:8014230032689


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | attacco quadro femmina 3/8' '' |
|---|---|
| Diametru | 19 mm |
| Lungime | 35 mm |
Detalii produs : 910B 19 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910B 19
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x55x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 66,6 g |
| Adaptor de unitate pătrat | attacco quadro femmina 3/8' '' |
| Diametru | 19 mm |
| Lungime | 35 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Diametru (inch) | 3/4' '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 66.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere