Referințe
Beta Tools:910PH 2
Rubix:d1190092
Producator:009100472
EAN:8014230033242

Detalii produs : 910PH 2 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910PH 2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 44 g |
| Lungime | 48 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
