Referințe
Beta Tools:920BP 6XL
Rubix:d1186973
Producator:009200496
EAN:8014230350776

Detalii produs : 920BP 6XL BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920BP 6XL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 139 g |
| Lungime | 240 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
