Referințe
Beta Tools:920FTX-L 12
Rubix:d1185057
Producator:009200401
EAN:8014230352657

Detalii produs : 920FTX-L 12 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920FTX-L 12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 88,2 g |
| Lungime | 77 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 88.2 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
