Biți de șurubelniță Beta Tools 920PE-AS 1/2
Biți de șurubelniță Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:920PE-AS 1/2
Rubix:d1183279
Producator:009200465
EAN:8014230512181



Detalii produs : 920PE-AS 1/2 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE-AS 1/2
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 118 g |
| Lungime | 60 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
