Referințe
Beta Tools:920RTX 20
Rubix:d1189929
Producator:009200370
EAN:8014230350653

Detalii produs : 920RTX 20 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920RTX 20
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 66,2 g |
| Lungime | 58 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
