Referințe
Beta Tools:920XZN 6L
Rubix:d1189922
Producator:009200562
EAN:8014230035284

Detalii produs : 920XZN 6L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 6L
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 84,3 g |
| Lungime | 100 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
