Referințe
Beta Tools:928B 19
Rubix:d1182778
Producator:009280119
EAN:8014230350202

Detalii produs : 928B 19 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928B 19
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 171 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 19 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Pătrat | 19.05 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 171 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
