Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 929/55
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:929/55
Rubix:d1180697
Producator:009290860
EAN:8014230036595

Detalii produs : 929/55 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 929/55
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 750x100x75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2648 g |
| Deschidere | 1 |
| Lungime | 770 mm |
| Tip | cheie cu clichet |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
