Referințe
Beta Tools:929 60
Rubix:d1188448
Producator:009290060
EAN:8014230036502

Detalii produs : 929 60 BETA - SOCKET BETA TOOLS 929 60
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x85x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1625 g |
| Lungime | 90 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 1625 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
